曜日別特売
15811710 DX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A 福井クラフト 23131465

DX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23131465品番15811710
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ABS樹脂色(柄)ブラウンメタ普賢塗サイズ尺3直径(Φmm)392高さ(mm)22表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする