福井クラフト
丸盆 黒天朱SL A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
尺1
尺0
尺1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131492
品番
50307010
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺1
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
26
表面処理
ノンスリップ加工