15210480 丸盆 朱天黒SL A 福井クラフト 23131508

丸盆 朱天黒SL A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺0
内容量1個注文コード23131508品番15210480
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ABS樹脂色(柄)朱天黒サイズ尺0直径(Φmm)300高さ(mm)24表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする