福井クラフト
DX丸盆 朱天金 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
8寸
8寸
9寸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131867
品番
15214390
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天金
サイズ
8寸
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
20