福井クラフト
DX丸盆 朱天金 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9寸
8寸
9寸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131876
品番
15214400
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天金
サイズ
9寸
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
20