福井クラフト
ABS 布目脇取盆 黒天朱SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
2尺
尺9
2尺
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
692×447×52
574×365×42
603×395×42
692×447×52
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132104
品番
15150550
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スタッキングOK
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
2尺
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
692×447×52