※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC32
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
190
125
190
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132105
品番
CM2KC32-190Z-NV
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
190
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード