福井クラフト
丸盆 吟朱塗 木
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23133592
品番
17250060
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
木製品
色(柄)
吟朱塗
サイズ
尺0
直径(Φmm)
306
高さ(mm)
20