50310025 半月マット ベージュ格子 PVC 福井クラフト 23134107

半月マット ベージュ格子 PVC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×315
内容量1個注文コード23134107品番50310025
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×315材質塩化ビニールサイズ尺2色(柄)ベージュ格子耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする