福井クラフト
半月マット ホワイト格子 PVC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×315
360×315
396×345
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23134125
品番
50310005
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×315
材質
塩化ビニール
サイズ
尺2
色(柄)
ホワイト格子
耐熱温度(℃)
60