福井クラフト
耐熱 流泉汁椀 根来研ぎ出し内黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23136103
品番
31001160
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
390
質量(g)
90
色(柄)
根来研ぎ出し内黒
直径×高さ(mm)
111×71