曜日別特売
15158210 線引き箸洗椀(小) 銀透き A 福井クラフト 23136645

線引き箸洗椀(小) 銀透き A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23136645品番15158210
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類和食器材質ABS樹脂容量(mL)220質量(g)67(52)色(柄)銀透き直径×高さ(mm)77×97(78)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする