福井クラフト
線引き箸洗椀(小) 黒朱ヒモ A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23136654
品番
32142010
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
220
質量(g)
67(52)
色(柄)
黒朱ヒモ
直径×高さ(mm)
77×97(78)