福井クラフト
線引き箸洗椀(小) 溜 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23136672
品番
32142020
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
220
質量(g)
67(52)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
77×97(78)