福井クラフト
糸巻小吸椀 溜銀かすみ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23136697
品番
12023390
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
150
質量(g)
110(79)
色(柄)
溜銀かすみ
直径×高さ(mm)
72×85(71)