福井クラフト
ミニ亀甲小吸椀 新溜 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23136864
品番
31001700
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3寸
容量(mL)
230
質量(g)
93(60)
色(柄)
新溜
直径×高さ(mm)
90×93(66)