曜日別特売
12034060 耐熱 ニュー亀甲小吸椀 新溜 TA 福井クラフト 23136934

耐熱 ニュー亀甲小吸椀 新溜 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23136934品番12034060
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)285質量(g)90(62)色(柄)新溜直径×高さ(mm)97×93(67)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする