福井クラフト
千筋クイーン椀(小)蓋親セット 銀透/総黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23137153
品番
32000500
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
83(60)
色(柄)
銀透/総黒
直径×高さ(mm)
109×75(62)