曜日別特売
12023670 段付小吸椀 幸輪 M 福井クラフト 23137433

段付小吸椀 幸輪 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23137433品番12023670
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)容量(mL)260質量(g)137(98)色(柄)幸輪直径×高さ(mm)100×80(61)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする