曜日別特売
12023660 一口古代椀 金しぶき TA 福井クラフト 23137485

一口古代椀 金しぶき TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23137485品番12023660
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)250質量(g)132(95)色(柄)金しぶき直径×高さ(mm)93×96(69)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする