福井クラフト
一口古代椀 銀かすみ高台内金 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23137494
品番
12023640
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
132(95)
色(柄)
銀かすみ高台内金
直径×高さ(mm)
93×96(69)