福井クラフト
忍小吸椀 黒つゆ草 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23137537
品番
12023760
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
240
質量(g)
120(85)
色(柄)
黒つゆ草
直径×高さ(mm)
93×86(65)