福井クラフト
松庵小吸椀 朱ひょうたん TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23137668
品番
12024180
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
84(60)
色(柄)
朱ひょうたん
直径×高さ(mm)
93×92(65)