福井クラフト
布袋椀 朱武蔵野 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23137887
品番
33100230
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3.1寸
容量(mL)
275
質量(g)
107(85)
色(柄)
朱武蔵野
直径×高さ(mm)
97×89(66)