曜日別特売
12023900 玉子椀 かすり刷毛目 TA 福井クラフト 23137905

玉子椀 かすり刷毛目 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23137905品番12023900
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ3.2寸容量(mL)265質量(g)113(76)色(柄)かすり刷毛目直径×高さ(mm)96×100(71)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする