曜日別特売
12023990 ゆり型小吸椀 夕焼け TA 福井クラフト 23138054

ゆり型小吸椀 夕焼け TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23138054品番12023990
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ3.3寸容量(mL)300質量(g)103(77)色(柄)夕焼け直径×高さ(mm)97×91(67)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする