福井クラフト
高仙才椀 黒レインボー TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23139978
品番
33601190
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.8寸
容量(mL)
360
質量(g)
145(95)
色(柄)
黒レインボー
直径×高さ(mm)
110×96(72)