33023750 新 天竜寺椀 黒松唐草 TA 福井クラフト 23141247

新 天竜寺椀 黒松唐草 TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141247品番33023750
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ新4寸容量(mL)390質量(g)160(105)色(柄)黒松唐草直径×高さ(mm)121×99(66)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする