33023710 新 天竜寺椀 朱/黒ぼかし TA 福井クラフト 23141256

新 天竜寺椀 朱/黒ぼかし TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141256品番33023710
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ新4寸容量(mL)390質量(g)160(105)色(柄)朱/黒ぼかし直径×高さ(mm)121×99(66)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする