曜日別特売
33500530 乱引雑煮椀 溜ツバ黒 TA 福井クラフト 23141466

乱引雑煮椀 溜ツバ黒 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141466品番33500530
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ4.5寸容量(mL)580質量(g)195(130)色(柄)溜ツバ黒直径×高さ(mm)138×109(74)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする