12025400 富士型煮物椀 塗分け朱銀刷毛目 木質 福井クラフト 23141545

富士型煮物椀 塗分け朱銀刷毛目 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141545品番12025400
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
食器の種類和食器材質木質サイズ5寸容量(mL)400質量(g)160(90)色(柄)塗分け朱銀刷毛目直径×高さ(mm)146×83(55)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする