福井クラフト
御殿型煮物椀 紫かすみ TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141667
品番
12025430
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
590
質量(g)
205(130)
色(柄)
紫かすみ
直径×高さ(mm)
164×95(60)