福井クラフト
天竜寺椀 銀帯松葉 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141737
品番
12025480
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
5寸
容量(mL)
500
質量(g)
197(124)
色(柄)
銀帯松葉
直径×高さ(mm)
147×85(56)