福井クラフト
笠富士煮物椀 総朱 木質
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141773
品番
31000050
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5.3寸
容量(mL)
450
質量(g)
195(127)
色(柄)
総朱
直径×高さ(mm)
161×80(53)