福井クラフト
千筋木目椀 柿朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141782
品番
32602000
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
750
質量(g)
274(160)
色(柄)
柿朱
直径×高さ(mm)
165×92(62)