32602020 千筋木目椀 溜高台内金 TA 福井クラフト 23141807

千筋木目椀 溜高台内金 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141807品番32602020
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ5.5寸容量(mL)750質量(g)274(160)色(柄)溜高台内金直径×高さ(mm)165×92(62)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする