福井クラフト
高台小槌椀 黒内朱 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141843
品番
38020150
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
6寸
容量(mL)
310
質量(g)
340(202)
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
188×122(88)