38020140 高台小槌椀 朱内黒 M 福井クラフト 23141852

高台小槌椀 朱内黒 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141852品番38020140
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)サイズ6寸容量(mL)310質量(g)340(202)色(柄)朱内黒直径×高さ(mm)188×122(88)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする