福井クラフト
小槌煮物椀 溜 TA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23141983
品番
33601410
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
560
質量(g)
197(118)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
166×99(68)