34010550 小槌煮物椀 溜花丸 TA 福井クラフト 23141992

小槌煮物椀 溜花丸 TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141992品番34010550
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ5.5寸容量(mL)560質量(g)197(118)色(柄)溜花丸直径×高さ(mm)166×99(68)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする