33100655 小槌椀 朱ひょうたん TA 福井クラフト 23142026

小槌椀 朱ひょうたん TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23142026品番33100655
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ6寸容量(mL)780質量(g)235(143)色(柄)朱ひょうたん直径×高さ(mm)184×102(71)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする