41000280 耐熱 乱筋丼 黒内朱 TA 福井クラフト 23142324

耐熱 乱筋丼 黒内朱 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23142324品番41000280
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂黒内朱サイズ5寸容量(mL)750直径(Φmm)149高さ(mm)101(72)質量(g)207(136)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする