福井クラフト
荒彫亀甲丸丼 曙内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23142428
品番
42010750
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
曙内黒
サイズ
5寸
容量(mL)
750
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
121(80)
質量(g)
371(239)