福井クラフト
新羽反小丼 新溜内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23142945
品番
45151100
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
新溜内朱
容量(mL)
650
直径(Φmm)
133
高さ(mm)
87
質量(g)
134