福井クラフト
木彫亀甲丼 柿朱内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23143216
品番
21409090
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
柿朱内黒
容量(mL)
900
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
95
質量(g)
265