曜日別特売
39011790 DX 耐熱 ワッパ飯器 春慶(内黒) (小) TA 福井クラフト 23143602

DX 耐熱 ワッパ飯器 春慶(内黒) (小) TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23143602品番39011790
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)370質量(g)111(74)色(柄)春慶(内黒)直径×高さ(mm)104×74(95×68)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする