福井クラフト
柾目割子 溜(内朱) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23143688
品番
39020420
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
520
質量(g)
134(87)
色(柄)
溜(内朱)
直径×高さ(mm)
115×90(107×80)