福井クラフト
富士型煮物椀 金帯春秋 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23145124
品番
32603210
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5寸
色(柄)
金帯春秋
直径×高さ(mm)
145×85