※使用例
福井クラフト
角布目松花堂 溜(内黒) (親) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23146393
品番
21010942
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜(内黒)
注意
※蓋は付属しておりません。