21011002 つぼつぼ松花堂 溜内黒 (親) A 福井クラフト 23146628

つぼつぼ松花堂 溜内黒 (親) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23146628品番21011002
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ8.5寸タイプ本体(身)色(柄)溜内黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする